RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641176

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:64/1176
Rubix:999250718022317
Produttore:641176
EAN:8007554261651
RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641176

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico950 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641176


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico950 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
92,42 IVA esclusa
/ Unità
112,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota