RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641133

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:64/1133
Rubix:999250718022328
Produttore:641133
EAN:8007554255506
RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641133

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico550 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641133


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico550 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
48,38 IVA esclusa
/ Unità
59,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota