RUOTA 65HT 160X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654304

SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:654304
Rubix:160000000153758
EAN:8007554064054
RUOTA 65HT 160X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654304

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 160X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654304


Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio

Applicazioni

Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso950 g
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65ht
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
160 mm
160 mm
42,22 IVA esclusa
/ Unità
51,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione