RUOTA 64 250X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642367

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:642367
Rubix:160000000151532
EAN:8007554055137
RUOTA 64 250X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642367

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1900 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642367


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9800 g
Capacità di carico1900 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota80 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
250 mm
250 mm
156,02 IVA esclusa
/ Unità
190,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

1900 kg

Diametro della ruota

250 mm

Larghezza ruota