Riferimenti
LAG:7480
Rubix:160000001426653
Dettagli del prodotto : RUOTA Z 100X30+30 CC S.FISSO G80 7480
Serie Ruota Z
Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Serie Supporto G80
Supporti gemellati elettrosaldati da lamiera di grosso spessore; i girevoli hanno un cuscinetto reggispinta ed uno a rulli conici. Finitura superficiale: vernice blu.
Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Serie Supporto G80
Supporti gemellati elettrosaldati da lamiera di grosso spessore; i girevoli hanno un cuscinetto reggispinta ed uno a rulli conici. Finitura superficiale: vernice blu.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 600 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

