RUOTA 64 200CC POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA MOLLEGGIATO EES MHD 649306
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/9306
Rubix:170000001015527
Produttore:649306


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200CC POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA MOLLEGGIATO EES MHD 649306
Ruote in Poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra molleggiato EES MHD
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 323,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 394,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione