Riferimenti
LAG:7016SC
Rubix:160000001533192
Dettagli del prodotto : RUOTA Z 150X40/50 47X17 7016SC
Serie Ruota Z
Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

