RUOTA 58GH 200X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581126
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/1126
Rubix:999250718022447
Produttore:581126
EAN:8007554279595


Riepilogo info tecniche
| Diametro della ruota | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 80 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 200X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581126
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della ruota | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 80 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 257,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
3400 kg
Diametro della ruota
200 mm
Larghezza ruota
80 mm