Riferimenti
LAG:4021
Rubix:160000001426580
Dettagli del prodotto : RUOTA P 80X30/40 FP 15 4021
Ruote monolitiche in polyammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox, rullini standard o inox e a foro passante.
Ruota a foro passante.
Ruota a foro passante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

