233973-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, RUOTE CON SUPPORTO PER ALTE PORTATE LH-G 80G

Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con espansore in materiale sintetico, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con parafili in materi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LH-G 80G
Rubix:160000000075433
Produttore:233973
EAN:4047526233976
233973-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, RUOTE CON SUPPORTO PER ALTE PORTATE LH-G 80G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 233973-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, RUOTE CON SUPPORTO PER ALTE PORTATE LH-G 80G


Supporto: serie LKRA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento (versione “-ELS” colore nero)

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1870 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticoghisa
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticoargento
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima120 °C
120 mm
25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
66,08 IVA esclusa
/ Unità
80,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota