RUOTA 37 50X18 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI 371101
SERIE 37: Ruote per collettività in gomma, nucleo in poliammide 6 con parafili
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:371101
Rubix:160000000105118
EAN:8007554025154


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 35 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 20 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 37 50X18 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI 371101
Ruote in gomma, nucleo in poliammide con parafili
Applicazioni
Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito del mobilio e della collettività. Possono essere utilizzate anche su pavimentazioni delicate ed in caso di presenza di ostacoli di piccole dimensioni nel percorso. Esempio di applicazioni consigliate: vetrine ed espositori per negozi, carrelli portautensili con bassa portata, carrelli per supermercato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 35 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 20 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 37 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 50 mm | |
| 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore