RUOTA 58GH 100X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG MHD 588162

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/8162
Rubix:999250718022374
Produttore:588162
EAN:8007554287637
RUOTA 58GH 100X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG MHD 588162

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 100X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG MHD 588162


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota38 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
157,61 IVA esclusa
/ Unità
192,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

900 kg

Diametro della ruota

100 mm

Larghezza ruota

38 mm