761487-RUOTA GUIDA CON FASCIA IN POLIAMMIDE FPO 40X20/10-9K

Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico, elettro-conduttiva

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:FPO 40x20/10-9K
Rubix:160000000167302
Produttore:761487
EAN:4047526103415
761487-RUOTA GUIDA CON FASCIA IN POLIAMMIDE FPO 40X20/10-9K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico130 kg
Diametro della ruota40 mm
Larghezza ruota20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 761487-RUOTA GUIDA CON FASCIA IN POLIAMMIDE FPO 40X20/10-9K


Supporto: serie LEXR

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • parafili piccolo

    con guarnizione del cuscinetto a sfere supplementare

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω

Informazioni tecniche


Attributi
Peso46 g
Capacità di carico130 kg
Diametro della ruota40 mm
Larghezza ruota20 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticobeige
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
5,20 IVA esclusa
/ Unità
6,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione