RUOTA 53 200X50 GOMMA COND. NERA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533206AS
SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:533206AS
Rubix:160000000122583
EAN:8007554063057


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 230 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 200X50 GOMMA COND. NERA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533206AS
Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1780 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 230 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53as |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| 200 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione