RUOTA 65ESD 160X50 POLIURETANO ESD TR SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO POSTERIORE 656614ESD
SERIE 65ESD: Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:65/6614ESD
Rubix:999210210024846
Produttore:656614ESD


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 640 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65ESD 160X50 POLIURETANO ESD TR SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO POSTERIORE 656614ESD
Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio,, supporto rotante piastra P freno anteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 640 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65esd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione