RUOTA 72 125X50 GOMMA SIGMA ELASTIC NUCLEO ALLUMINIO 721213
SERIE 72: Ruote in gomma Sigma Elastic, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:721213
Rubix:160000000161307
EAN:8007554061787


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 230 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 72 125X50 GOMMA SIGMA ELASTIC NUCLEO ALLUMINIO 721213
Ruote in gomma 'Sigma Elastic', nucleo in alluminio
Applicazioni
L?eccellente elasticità garantisce agevole superamento degli ostacoli, smorzamento delle vibrazioni e riduzione della rumorosità. Abbinate a supporti idonei, sono adatte per movimentazione meccanica fino a 6 km/h. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna ed esterna industriale, transpallet manuali, cassonetti raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 840 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 230 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 72 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 125 mm | |
| 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione