RUOTA 65HT 160CC POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO MOLLEGGIATO EES MHD 657104
SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:65/7104
Rubix:170000001015541
Produttore:657104


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 700 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 160CC POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO MOLLEGGIATO EES MHD 657104
Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno posteriore registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 700 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65ht |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione