RUOTA 65 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO 652102

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:652102
Rubix:160000000153395
EAN:8007554032381
RUOTA 65 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO 652102

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO 652102


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
100 mm
100 mm
26,28 IVA esclusa
/ Unità
32,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota