RUOTA 58GH 400X100 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584129

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/4129
Rubix:999250718022424
Produttore:584129
EAN:8007554278604
RUOTA 58GH 400X100 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584129

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico3800 kg
Diametro della ruota400 mm
Larghezza ruota100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 400X100 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584129


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico3800 kg
Diametro della ruota400 mm
Larghezza ruota100 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
663,74 IVA esclusa
/ Unità
809,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

3800 kg

Diametro della ruota

400 mm

Larghezza ruota

100 mm