RUOTA 53 280X60 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533109

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:533109
Rubix:160000000122571
EAN:8007554028407
RUOTA 53 280X60 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533109

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico390 kg
Diametro della ruota280 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 280X60 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533109


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3840 g
Capacità di carico390 kg
Diametro della ruota280 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettorulli
280 mm
280 mm
40,01 IVA esclusa
/ Unità
48,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

390 kg

Diametro della ruota

280 mm

Larghezza ruota