RUOTA 58GH 125X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG MHD 588063

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/8063
Rubix:999250718022381
Produttore:588063
EAN:8007554287620
RUOTA 58GH 125X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG MHD 588063

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG MHD 588063


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
242,90 IVA esclusa
/ Unità
296,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

1000 kg

Diametro della ruota

125 mm

Larghezza ruota

38 mm