RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642357

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:642357
Rubix:160000000151528
EAN:8007554056394
RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642357

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1500 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642357


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8100 g
Capacità di carico1500 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
250 mm
250 mm
122,96 IVA esclusa
/ Unità
150,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

1500 kg

Diametro della ruota

250 mm

Larghezza ruota