RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 681108

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:681108
Rubix:160000000156626
EAN:8007554037119
RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 681108
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico1200 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 681108


Ruote monolitiche in poliammide 6

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1300 g
Capacità di carico1200 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
250 mm
250 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,23 IVA esclusa
/ Unità
53,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (9)