757447-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO TERMOPLASTICO FPU 25X10/6-6K

Ruota guida con rivestimento in poliuretano termoplastico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:FPU 25x10/6-6K
Rubix:160000000166881
Produttore:757447
EAN:4047526118068
757447-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO TERMOPLASTICO FPU 25X10/6-6K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico15 kg
Diametro della ruota25 mm
Larghezza ruota10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 757447-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO TERMOPLASTICO FPU 25X10/6-6K


Rivestimento:

  • poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 98 Shore A
  • forza di spinta molto bassa
  • elevata resistenza all’abrasione
  • colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • rivestimento iniettato direttamente sul cuscinetto a sfere

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • le specifiche delle portate si riferiscono ad applicazioni senza ostacoli

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Capacità di carico15 kg
Diametro della ruota25 mm
Larghezza ruota10 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
4,37 IVA esclusa
/ Unità
5,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota