RUOTA 64 160CC POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA MOLLEGGIATO EES MHD 649304

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:64/9304
Rubix:170000001015526
Produttore:649304
RUOTA 64 160CC POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA MOLLEGGIATO EES MHD 649304
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 160CC POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA MOLLEGGIATO EES MHD 649304


Ruote in Poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra molleggiato EES MHD

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Mostra UNSPSC / ECL@SS
308,27 IVA esclusa
/ Unità
376,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (7)