RUOTA 53 80X25 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533121
SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:533121
Rubix:160000000122577
EAN:8007554058565


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 65 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 80X25 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533121
Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 65 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| 80 mm | |
| 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
65 kg
Diametro della ruota
80 mm