RUOTA 58AL 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P-PT 588606
SERIE 58AL: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8606
Rubix:999250718022343
Produttore:588606
EAN:8007554286029


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 850 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58AL 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P-PT 588606
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 850 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58al |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione