RUOTA 51 100X28 GOMMA TPR NUCLEO POLIPROPILENE 511122

SERIE 51: Ruote in gomma iniettata TPR, nucleo in polipropilene

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:511122
Rubix:160000000120174
EAN:8007554025864
RUOTA 51 100X28 GOMMA TPR NUCLEO POLIPROPILENE 511122

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico35 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 51 100X28 GOMMA TPR NUCLEO POLIPROPILENE 511122


Ruote in gomma iniettata TPR, nucleo in polipropilene

Applicazioni

Adatte per applicazioni prevalentemente statiche, su pavimentazioni non sconnesse e per portate leggere. Esempio di applicazioni consigliate: compressori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110 g
Capacità di carico35 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie51
Tipo di cuscinettoboccola
100 mm
100 mm
2,20 IVA esclusa
/ Unità
2,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota