RUOTA 65HT 250CC POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO MOLLEGGIATO EES MHD 657108
SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:65/7108
Rubix:170000001015543
Produttore:657108


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 250CC POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO MOLLEGGIATO EES MHD 657108
Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno posteriore registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65ht |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 306,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 374,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione