RUOTA 64 125X58 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644103

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:644103
Rubix:160000000151745
EAN:8007554031858
RUOTA 64 125X58 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644103

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico600 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X58 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644103


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2620 g
Capacità di carico600 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
125 mm
125 mm
69,81 IVA esclusa
/ Unità
85,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

600 kg

Diametro della ruota

125 mm

Larghezza ruota