RUOTA 65 250X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 654108

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:654108
Rubix:160000000153743
EAN:8007554032558
RUOTA 65 250X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 654108

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1200 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 250X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 654108


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5310 g
Capacità di carico1200 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
250 mm
250 mm
106,23 IVA esclusa
/ Unità
129,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota