RUOTA 65ESD 200X50 POLIURETANO ESD TR NUCLEO ALLUMINIO 653106ESD

SERIE 65ESD: Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:65/3106ESD
Rubix:999220304001463
Produttore:653106ESD
RUOTA 65ESD 200X50 POLIURETANO ESD TR  NUCLEO ALLUMINIO 653106ESD

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico680 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65ESD 200X50 POLIURETANO ESD TR NUCLEO ALLUMINIO 653106ESD


Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio,, supporto rotante piastra P freno anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico680 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65esd
73,28 IVA esclusa
/ Unità
89,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota