RUOTA 64 400X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641110

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:641110
Rubix:160000000151157
EAN:8007554060353
RUOTA 64 400X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641110

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico3500 kg
Diametro della ruota400 mm
Larghezza ruota100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 400X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641110


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31600 g
Capacità di carico3500 kg
Diametro della ruota400 mm
Larghezza ruota100 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettoboccola
400 mm
400 mm
419,92 IVA esclusa
/ Unità
512,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

3500 kg

Diametro della ruota

Larghezza ruota