754776-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT LK-ALST 82K-FI
Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con espansore in materiale sintetico, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LK-ALST 82K-FI
Rubix:160000000166064
Produttore:754776
EAN:4047526114664


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 230 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 754776-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT LK-ALST 82K-FI
Supporto: serie LKRA
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie VPA
- anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1190 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 230 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | verde |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 110 mm | |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione