283200-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT L-ALTH 200K-FI
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide per alte portate
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:L-ALTH 200K-FI
Rubix:160000000084989
Produttore:283200
EAN:4047526283209


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 283200-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT L-ALTH 200K-FI
Supporto: serie LH
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
Ruota: serie POTH
- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3540 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 400 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 235 mm | |
| 50 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione