459768-RUOTE MOTRICI PER ALTE PORTATE CON SEDE PER CHIAVETTA, RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EX GTHN 127/25H7
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:GTHN 127/25H7
Rubix:160000000113510
Produttore:459768
EAN:4047526459765


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 650 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 459768-RUOTE MOTRICI PER ALTE PORTATE CON SEDE PER CHIAVETTA, RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EX GTHN 127/25H7
Supporto: serie LH
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
Ruota: serie ALST
- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1851 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 650 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Tipo di cuscinetto | sede per chiavetta |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 50 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione