RUOTA 65 300X70 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 652109

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:652109
Rubix:160000000153401
EAN:8007554032442
RUOTA 65 300X70 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 652109

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico2200 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 300X70 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 652109


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12310 g
Capacità di carico2200 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota70 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
300 mm
300 mm
227,07 IVA esclusa
/ Unità
277,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota