RUOTA 64 125X40 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641103
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:641103
Rubix:160000000151141
EAN:8007554060308


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X40 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641103
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 400 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 125 mm | |
| 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
400 kg