RUOTA 58GH 200X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582166

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/2166
Rubix:999250718022440
Produttore:582166
EAN:8007554284063
RUOTA 58GH 200X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582166

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1700 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 200X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582166


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico1700 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota78 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
156,57 IVA esclusa
/ Unità
191,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

1700 kg

Diametro della ruota

200 mm

Larghezza ruota

78 mm