RUOTA 65ESD 100X30 POLIURETANO ESD TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P 657602ESD
SERIE 65ESD: Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:65/7602ESD
Rubix:999210210024854
Produttore:657602ESD


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65ESD 100X30 POLIURETANO ESD TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P 657602ESD
Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio,, supporto rotante piastra P freno anteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65esd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione