RUOTA 60 150X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 601105

SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:601105
Rubix:160000000141294
EAN:8007554047309
RUOTA 60 150X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 601105
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 150X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 601105


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso380 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60
Tipo di cuscinettoboccola
150 mm
150 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,45 IVA esclusa
/ Unità
11,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (6)