226944-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN LRA-VPA 50K-FI

Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico, con parafili in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LRA-VPA 50K-FI
Rubix:160000000073116
Produttore:226944
EAN:4047526226947
226944-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN LRA-VPA 50K-FI

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico40 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 226944-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN LRA-VPA 50K-FI


Supporto: serie LRA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VPA

  • anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
  • centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Capacità di carico40 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota18 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticogrigio
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
69 mm
18 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
10,89 IVA esclusa
/ Unità
13,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota