RUOTA 64 200CC POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO MOLLEGGIATO EES MHD 649406
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/9406
Rubix:170000001015530
Produttore:649406


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200CC POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO MOLLEGGIATO EES MHD 649406
Ruote in Poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra molleggiato EES MHD
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 272,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 332,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione