RUOTA 65ESD 160X50 POLIURETANO ESD TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA PT CON FRENO POSTERIORE 656684ESD

SERIE 65ESD: Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:65/6684ESD
Rubix:999210210024849
Produttore:656684ESD
RUOTA 65ESD 160X50 POLIURETANO ESD TR  NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA PT CON FRENO POSTERIORE 656684ESD
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico640 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65ESD 160X50 POLIURETANO ESD TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA PT CON FRENO POSTERIORE 656684ESD


Ruote in poliuretano ESD 'TR', resistenza elettrica <10^9 Ohm, nucleo in alluminio,, supporto rotante piastra P freno anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico640 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65esd
Mostra UNSPSC / ECL@SS
131,59 IVA esclusa
/ Unità
160,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (51)