RUOTA 64 250X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641037
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/1037
Rubix:999250718022337
Produttore:641037
EAN:8007554261842


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641037
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 180,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione