RUOTA 65HT 125X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654303

SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:654303
Rubix:160000000153757
EAN:8007554064047
RUOTA 65HT 125X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654303

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 125X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 654303


Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio

Applicazioni

Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso410 g
Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65ht
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
125 mm
125 mm
35,53 IVA esclusa
/ Unità
43,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione