RUOTA 58HT 100X40 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 584302
SERIE 58HT: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/4302
Rubix:999250718022412
Produttore:584302
EAN:8007554280515


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58HT 100X40 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 584302
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P con freno anteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58ht |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione