RUOTA 58AL 125X35 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO 583103

SERIE 58AL: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:58/3103
Rubix:999250718022428
Produttore:583103
EAN:8007554280638
RUOTA 58AL 125X35 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO 583103
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58AL 125X35 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO 583103


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58al
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,51 IVA esclusa
/ Unità
37,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (19)