RUOTA 64 100X40 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641122
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/1122
Rubix:999250718022332
Produttore:641122
EAN:8007554261361


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 100X40 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641122
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione