761482-RUOTA GUIDA CON FASCIA IN POLIAMMIDE FPO 30X11/8-7K

Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:FPO 30x11/8-7K
Rubix:160000000167298
Produttore:761482
EAN:4047526103378
761482-RUOTA GUIDA CON FASCIA IN POLIAMMIDE FPO 30X11/8-7K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico55 kg
Diametro della ruota30 mm
Larghezza ruota11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 761482-RUOTA GUIDA CON FASCIA IN POLIAMMIDE FPO 30X11/8-7K


Supporto: serie LEXR

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Capacità di carico55 kg
Diametro della ruota30 mm
Larghezza ruota11 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticobeige
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
11 mm
Paese d'origineDE
5,09 IVA esclusa
/ Unità
6,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore